Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajgyűjtő tálca haszongépjárműhöz

Olajgyűjtő tálca, haszongépjármű
OLAJLEERESZTŐ-EDÉNY-(PE)-30LTR

Cikksz. 0891400030

EAN 4052703445240

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Olajgyűjtő tálca haszongépjárműhöz

Cikksz. 0891400030
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
Praktikus zárt olaj- és folyadékfelfogó edény lezárható leeresztővel, ütés- és hőálló HDPE műanyag tartófogantyúval és szellőzőnyílással
  • Ellenáll a folyadékoknak, például olajnak, benzinnek, dízelnek, alkoholoknak, lúgoknak, stb.

  • Az ütésálló HDPE műanyagnak köszönhetően robusztus

  • -25 °C-tól +100 °C-ig hőálló

  • A zárt kialakításnak és kifolyócsőnek köszönhetően nincs több elfolyás. Kiegészítő szellőztető csavarral ellátva.

  • A görgők segítségével egyszerűen elhelyezhető és megtöltés után könnyen mozgatható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Pl. furgonok, mezőgazdasági gépek és tehergépkocsik legfeljebb 30 liter töltési térfogatig

Hosszúság

850 mm

Szélesség

600 mm

Magasság

100 mm

Anyag

PE - polietilén

Min. hőállóság

-25 °C

Max. hőállóság

100 °C

Min./max. hőállóság

-25 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk