Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ölablassschrauben-Schlüssel 8 IN 1

Ölablassschrauben-Schlüssel 8in1
SHRSHSL-OELABLSHR-8FACH

Art.-Nr. 071557 220

EAN 4052703359004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölablassschrauben-Schlüssel 8 IN 1

Art.-Nr. 071557 220
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
Spezialschlüssel für Ölablassschrauben mit 8 unterschiedlichen Schlüsselweiten und Profilen.

Profile und Schlüsselgrößen


4-kant, SW 8, 10 mm, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll 6-kant, SW 10, 12, 14, 17 mm



Einfach und schnell


Die gewünschte Schlüsselgröße wird durch einfaches und schnelles Drehen der Schlüsselköpfe ausgewählt. Diese rastet nach Erreichen der Größe leicht ein.



Praktisch


Multifunktionales Werkzeug für 8 Anwendungen in einem Schlüssel.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Differenziale, Ölwannen und Getriebe

Länge

250 mm

Produktgewicht (per Stück)

648,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen