Ohebná hadice, 3/8 krimpování x 10 mm trubková spojka pro ohebné připojení studené i teplé vody
Oheb. hadice 3/8 krimp. x 10 mm opěra
OCELPRU-3/8PLQPNDSCHX10MM-TRHRTLPT-L500
Obj. č. 0888902021
EAN 4045727298756
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
- Pro připojení tvarovky umyvadla a dřezu (od rohového ventilu k tvarovce)
- Jiná instalační připojení, např. rohový ventil splachovací nádržky
- Připojení vybavení provozovny atd.
Materiál hadice | Silikon |
Materiál opletení | Ušlechtilá ocel AISI 304 |
Materiál přípojky | Mosaz |
Povrch přípojky | Poniklováno |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 8.. |
Připojení | 3/8 (krimp) x 10mm (trubkový úchyt) |
Délka | 500 mm |
Provozní tlak | 10 bar |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Schvalovací značka | DVGW |