Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ofukovací pistole

Ofukovací pistole
PNEU OFUK PISTOLE ROVNÁ 490MM

Obj. č. 07149214

EAN 4011231723282

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ofukovací pistole

Obj. č. 07149214
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
Plynulá regulace
  • Izolovaná ergonomická rukojeť

  • Lehká a odolná konstrukce
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukce

Rovná trubka

Délka trubky

490 mm

Spotřeba vzduchu

500 l/min

Min./max. teplotní podmínky

-20 až 60 °C

Hladina akustického tlaku

96 dB

Připojení pneumatické armatury

1/4 FT

Hmotnost

150 g

Max. pracovní tlak

16 bar

Materiál

Polyoxymethylene

Průměr otvorů trysek

2,9 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvná koncovka řada 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/4

S vnějším závitem
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pryžový nátrubek pro vyfukovací pistole

PŘ-NÁUSTEK GUMOVÝ-OFUK PISTOLE-46,5MM

x 1 ks
Funkce obtoku zvyšuje účinnost

PŘ-ZESILOVAČ-OFUK PISTOLE -54MM

Pro vyfukovací pistole