Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

Öffnungswinkelbegrenzer
OEFNGSWNKLBEGRENZ-F.SHAN-TIOM-85GRD

Art.-Nr. F072135751

EAN 9003012998526

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

Art.-Nr. F072135751

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verhindert das Anschlagen der Türe an Fronten oder Wänden bei Eckmontage

  • Je nach Scharnier Begrenzung auf 85°, 90° oder 120°

  • Einfache, werkzeuglose Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Tiomos Topfscharniere

Werkstoff

Edelstahl

Typbezeichnung

85°

Passend für Scharnier

Tiomos 110°/120°

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen