Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Offener Bremsleitungsschlüssel für Bremsleitungs-Verschraubungen an Vorder- und Hinterachse

Offener Bremsleitungsschlüssel
OFFENE DOPPEL-6KT.-RINGSCHL 612N-11

Art.-Nr. 1952000676

EAN 4000896129133

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Offener Bremsleitungsschlüssel für Bremsleitungs-Verschraubungen an Vorder- und Hinterachse

Art.-Nr. 1952000676
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
  • Gerade Form für die Betätigung der Bremsleitungs- / Bremsschlauch-Verschraubung an der Vorderachse.

  • Abgewinkelte Form ermöglicht eine sichere Betätigung der Bremsleitungs-Verschraubung am Radbremszylinder vorbei an der umlaufenden Kante der Ankerplatte.

  • Kein Abrutschen

  • Verstärkte Ausführung

  • Gerader Schlitz / mit Sechskant

  • Chrom Vanadium

  • Oberfläche verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

180 mm

Schlüsselweite

11 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen