Odvzdušňovač chladiče
Odvzdušňovač chladiče
PLNIČKA CHLADÍCÍHO OKRUHU
Obj. č. 071455 18
EAN 4038898901433
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Gumový kužel zakrývá otvor chladiče Ø 17–50 mm
Vhodný pro většinu chladičů v moderních motorových vozidlech
Jednoduchá konstrukce zařízení vyžaduje pouze několik kroků
Bezpečná a snadná obsluha
Proces plnění chladicí kapalinou trvá pouze několik vteřin a díky podtlaku v chladicím systému při něm nevznikají vzduchové kapsy
Rychlá a efektivní práce bez nutnosti odvzdušňování
Podtlakové plnění eliminuje nežádoucí vzduchové kapsy
Vysoká provozní bezpečnost díky optimálnímu rozptylu tepla
Technické údaje:
- Pracovní tlak: 6–12 bar
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
- Gumový kužel: Ø 17–50 mm
Rozsah dodávky:
- Odvzdušňovač chladiče s gumovým kuželem
- Vodní hadice s filtrem
- Úložný vak s návodem k obsluze
Datové listy(X)
| Min./max. tlak | 6-12 bar | 
| Min./max. průměr | 17-50 mm | 
| Spojovací závit | 1/4 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!