Odvíječ ochranné fólie, 2x pro ochranné fólie do vozidel
Odvíječ, 2x
DRZAK NA FOLIE
Obj. č. 089950004
EAN 4011231843782
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Praktické a bezpečné uložení, dokud nedojede ke spotřebování
- Rozsah dodávky nezahrnuje náplň, ale obsahuje montážní materiál pro nástěnnou montáž
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel/ocel | 
| Délka x výška | 820 x 570 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 7500,000 g | 
| Max. šířka válečku | 750 mm | 
| Max. průměr role | 260 mm |