Odvíječ kabelu KAW 1
Odvíječ kabelu, KAW 1
ODVIJPØI-ZAW1
Obj. č. 09758101
EAN 4024835385541
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné navíjení a instalace kabelového bubnu díky šikmé navíjecí rampě
- Protiskluzný dosedací pplocha
Rozteč kol:
- Poloha 1: 150 mm
- Poloha 2: 300 mm
Datové listy(X)
Délka | 530 mm |
Šířka | 550 mm |
Výška | 100 mm |
Povolené zatížení | 120 kg |
Hmotnost | 9 kg |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní červená RAL 3020 |