Odvíječ Masker s odtrhávací čepelí
Odvíjecí krycí páska
ODVÍJEČ PRO KRYCÍ PAPÍR MASKER
Obj. č. 0985054001
EAN 4058794934823
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce flexibilní použití při aplikaci ochranného krytí
- Lepicí pásku a krycí papír lze kombinovat dle potřeby
- Různé šířky lepící pásky a krycího papíru
Odolná konstrukce
- Velmi kvalitní kovové pouzdro s plastovou rukojetí
- Vyměnitelná odtrhávací lišta se speciální čepelí s dlouhou životností
K dispozici ochranný proužek na zakrytí čepele, který slouží k ochraně proti zranění, když se odvíječ nepoužívá nebo při instalaci. Krycí papír o délce max 300 mm, lepicí páska 50 mm.
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
Na zakrývání objektů při malování, např. okenních parapetů
| Šířka | 360 mm | 
| Délka | 240 mm |