Odstraňovač zápachu Quick Fresh Turbo
Odstraňovač zápachu Quick Fresh Turbo
QUICK FRESH TURBO 40 ML
Obj. č. 0893764640
EAN 4058794654370
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Aplikace jedním stisknutím
- Snadné použití – jedna nádobka na každou aplikaci
- Během aplikace musí být všechna elektronická zařízení vypnuta.
- Vyhněte se zápalným zdrojům.
- Po použití nechte prostor několik minut důkladně vyvětrat.
- Bezprostředně po aplikaci uvnitř prostoru nekuřte.
- Během jedné aplikace použijte vždy jen jednu nádobku.
- Před použitím, především na světlých površích, je nutné přípravek nejdříve vyzkoušet.
Datové listy(X)
Vhodný pro použití např.:
v autech, nákladních vozech, obytných vozech/karavanech, autobusech a vlacích, ve veřejných prostorách, sociálních zařízeních apod.
Vhodný i pro domácnost a volnočasová zařízení.
V budovách:
Vyprázdněte nádobku stisknutím postřikovací hlavy až na doraz uprostřed místnosti (vyprázdnění trvá asi 2 sekundy).
V interiéru vozidla:
Osobní vozy: Vypněte motor a nastříkejte do interiéru vozidla otevřenými dveřmi u řidiče celý obsah nádobky. Potom zavřete dveře nechte sprej asi 5–10 minut působit. Po uplynutí této doby otevřete dveře u řidiče i u spolujezdce a nechte vozidlo důkladně vyvětrat.
Užitkové vozy/dodávky:
Nastříkejte celý obsah nádobky otevřenými zadními dveřmi do vozidla směrem dopředu a potom dveře zavřete. Postupujte podle výše uvedených kroků.
Během aplikace nesmí být ve vozidle žádné osoby.
| Obsah balení | 40 ml | 
| Provedení | Sprej v krabici | 
| Pach/vůně | Ovocný | 
| Barva | Transparentní | 
| Chemická báze | Aromatické oleje, etanol, LPG | 
| Hustota/podmínky | 0,625 g/ml / při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |