Odstraňovač silikonu
Odstraňovač silikonu v nádobce
ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 1 L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký čisticí účinek a pomalé odvětrávání
- Ideální na čištění plastů
Hořlavé kapaliny, kategorie 3; specifická toxicita pro orgány - jednorázová expozice, kategorie 3, centrální nervová soustava; specifická toxicita pro orgány - opakovaná expozice, kategorie 1, centrální nervová soustava; nebezpečí při vdechnutí, kategorie 1; chronická akvatická toxicita, kategorie 2
Datové listy(X)
Vhodný jako čistič nebo odmašťovač pro všechny povrchy obsahující silikon. Také vhodný pro profesionální předúpravu při nanášení lepidel nebo nátěrů (zejména pro retušování a lakování dílů). Vhodné také pro čištění plastů.
Odstraňovač silikonu naneste na čistý hadr a důkladně jej vetřete do ošetřovaného povrchu. Poté povrch otřete a osušte čistým hadrem.
| Obsah balení | 1 l | 
| Provedení | Plechovka | 
| Pach/vůně | Jemný | 
| Barva | Bezbarvý | 
| Chemická báze | Nafta | 
| Hustota | 0,766 g/cm³ | 
| Min. bod vzplanutí | 29 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!