Odstraňovač olejových skvrn
Odstraňovač olejových skvrn
Obj. č. 0890610555
EAN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce těkavý čisticí prostředek s pronikavým účinkem pro důkladné a účinné odstranění různých olejových skvrn
- Biologicky odbouratelný
(≥ 99 % podle zkušební metody OECD 303 A)
- Bez obsahu aromatických sloučenin
- Bez povrchově aktivních látek a barviv
Odstraňovač olejových skvrn silně protřepejte, protože pojivo se usazuje na dně a před použitím je třeba jej smíchat s kapalinou.
Datové listy(X)
Pro odstraňování skvrn od oleje na betonu, kompozitním kameni, kabřincových cihlách, stěrce, přírodním kameni a nelakovaném dřevu. Vhodné také pro odstraňování skvrn od grilovacího oleje.
Před použitím produkt důkladně protřepejte. Ošetřovaný povrch musí být před aplikací suchý. Odstraňované olejové skvrny namočte odstraňovačem olejových skvrn a nechte zaschnout, dokud se nevytvoří bílá, suchá povrchová vrstva (přibližně 10–15 minut, v závislosti na použitém množství). Povrchovou vrstvu lze zamést nebo vysát.
Obsah balení | 1000 ml |
Provedení | Plechovka |
Pach/vůně | Neutrální |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Etylester kyseliny octové |
Hustota/podmínky | 0,937 g/cm³ / při 20°C |
Min. bod vzplanutí | -4 °C |
Hustota | 0,937 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Biologická odbouratelnost/podmínky | Ano / Podmínky OECD |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!