Odstraňovač lepidla
Odstraňovač lepidla
K+D LEPÍ+TĚSNÍ ODSTRAŇOVAČ,400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobré rozpustné vlastnosti
- Neobsahuje silikon
Nepoužívejte u porézních podkladů.
Datové listy(X)
Pro odstranění nevytvrzeného PU nebo hybridního lepidla a těsnicích materiálů z nástrojů a znečištěných neporézních ploch.
Větší množství lepidla a těsnicího materiálu odstraňte stěrkou. Zbylé nečistoty odstraňte buď postříkáním odstraňovačem lepidla a otřením čistým hadrem, nebo nastříkejte odstraňovač na hadr a plochy jím otřete.
| Obsah balení | 400 ml | 
| Chemická báze | Minerální olej | 
| Pach/vůně | Rozpouštědlový | 
| Barva | Transparentní | 
| Hustota/podmínky | 0,75 g/cm³ / Účinná látka, 20°C | 
| Min. doba odvětrávání | 0,01 s | 
| Min. bod vzplanutí | 25 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |