Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Odstraňovač hmyzu

Odstraňovač hmyzu CONSUMER LINE
ČISTIČ-HMYZU

Obj. č. 5861900007

EAN 4099618158629

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odstraňovač hmyzu

Obj. č. 5861900007
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
Speciální čistič pro odstraňování zbytků hmyzu na skle, laku, chromech a plastech.
  • Hluboce působící a efektivní složení rychle a jemně odstraňuje i odolné a zaschlé znečištění hmyzem

  • Šetrné k materiálům - není agresivní vůči povrchu

  • Ideální pro použití před mytím auta

  • Neobsahuje silikon
Upozornění

Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Doporučená teplota zpracování je 10–25 °C. Chraňte před mrazem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro čištění čelních skel, oken, mřížek chladiče, nárazníků, světlometů, registračních značek atd., ovlivněných zbytky hmyzu.

Návod

Na kontaminované plochy rovnoměrně naneste odstraňovač hmyzu. Nechte výrobek působit přibližně pět minut, odstraňte odolné nečistoty vlhkým hadříkem nebo houbou a důkladně opláchněte čistou vodou. V případě potřeby umyjte vůz obvyklým způsobem nebo použijte automyčku. Aby nedošlo k poškrábání, opláchněte povrch před vlastním ošetřením vodou od hrubých nečistot z provozu.

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace