Odstranitelný těsnicí materiál
Odstranitelný těsnicí materiál
TĚSNĚNÍ OKENNÍ 310 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vytvoří povrchovou vrstvu během několika minut
V případě poškození spoje se povrchová vrstva znovu vytvoří
Zůstává trvale lepkavý, netvrdne a nestéká
Velká materiálová kompatibilita
Nepoškozuje chrom, nátěry ani gumu
Nekřehne
Není vhodný pro dilatační spáry.
Datové listy(X)
Lze použít jako těsnicí hmotu při výrobě karavanů, obytných vozů, užitkových vozidel, lodí a různého vybavení. Pro těsnění trhlin, přechodů, přesahů, šroubových spojů, střešních systémů, dekoračních lišt, oken, vypuklých světlíků a krycích lišt. Není vhodný pro dilatační spáry.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Těsnicí hmotu nastříkejte do spár, drážek, štěrbin atd. a rozetřete. Přebytečný materiál lze odstranit pomocí vlastního materiálu nebo karosářské těsnicí pásky (po krátkém odvětrání). Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Polyizobutylen |
Barva | Černá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +100 °C |
Odolné vůči | Voda, Vodní louhy, Stárnutí |
Min. bod vzplanutí | -25 °C |
Lze přetírat / přelakovat | Ne |
Odolnost vůči UV záření | Velmi dobrá |