Odstranitelná montážní páska
Montážní lepidlo, odstranitelné
OBOUSTR. LEP.PÁSKA-SNÍMATELNÁ-19MMX10M
Obj. č. 0894610019
EAN 4056807202525
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silné lepidlo
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším povrchům
- Nejvyšší přilnavost dosažena do 20 min
Tkanina pro ještě vyšší pevnost
Zvyšuje odolnost vůči natržení a zabraňuje nadměrnému natažení
Pokud již není spoj potřebný, lze povrch vyčistit bez zanechání zbytků lepidla.
Není určeno na mramor, přírodní kámen, papír a kartonové povrchy, neutěsněné dřevěné povrchy a povrchy vylučující změkčovadla.
Povrchy obsahující změkčovadla mohou narušit vrstvu lepidla a snížit přídržnou sílu.
Není vhodné pro montáž objektů nacházejících se ve výšce nad úrovní hlavy (1,80 m).
Datové listy(X)
- Např. pro montáž cenovek, billboardů, dekorací nebo profilů
- Montáž plastových nebo kovových výlisků
- Použití např. na veletrzích nebo při výstavbě prodejen
Lepené povrchy musí být stabilní, hladké, suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Při montáži dbejte na dostatečný přítlak. Do určité doby lze pásku z většiny povrchů lze sundat bez jakýchkoliv stop po lepidle.
| Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk | 
| Pomocný materiál | PE pěna | 
| Barva | Bílá | 
| Šířka role | 19 mm | 
| Délka role | 10 m | 
| Délka | 10 m | 
| Šířka | 19 mm | 
| Tloušťka | 1 mm | 
| Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 75 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 75 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Omezeno | 
| Lepivost při 25 mm | 11 N | 
| Vhodné pro použití v následujících materiálech | Stavební panely, Tvrdé PVC, PE, PP, Kovové destičky, Keramické obklady, Dřevěná nebo papírová vlákna (s předběžnou zkouškou), Lakované povrchy (s předběžnou zkouškou), Eloxované povrchy (s předběžnou zkouškou), Omítka (s předběžnou zkouškou), Sádrokarton (s předběžnou zkouškou), Sklo (s předběžnou zkouškou) | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v chladu a suchu |