Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Odrezovač Rost-Off

Odrezovač, Rost Off
UVOLŇOVAČ ZAREZ.SPOJŮ ROST OFF 20L

Obj. č. 08903001

EAN 4099618049569

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odrezovač Rost-Off

Obj. č. 08903001
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
Vysoce účinný odrezovač

Velká kapilární aktivita


  • Optimální plazivé vlastnosti působí vysoký stupeň pronikání rzi, tj. odstraňují se i odolné, zrezivělé šroubové spoje


Optimální způsob odstranění rzi


  • Proniká korozí a uvolňuje zadřené šrouby a čepy


Vynikající vodoodpudivost


  • Odsadí a proniká vlhkostí, např. v případě potíží s kontaktem


Antikorozivní přísady pro optimální ochranu proti korozi


  • Zajišťuje trvalou ochranu proti další korozi


Bez obsahu pryskyřic a kyselin



Neobsahuje silikon



Kompatibilní s pryží a těsní

Upozornění

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na méně exponované oblasti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro povolování zkorodovaných a zoxidovaných šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů, soustrojí a zařízení

Návod

Nastříkejte na díly a nechte krátce působit. U ztuhlých spojů aplikaci opakujte a v případě potřeby prodlužte čas působení.

Obsah balení

20 l

Provedení

Kanystr

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

140 °C

Kinematická viskozita základního oleje

16,5 mm²/s

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Chemická báze

Minerální olej

Neobsahuje silikon

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastový vypouštěcí kohout Připojení DN 60

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 20-60L

Pro plastové kanystry s připojením DN 60 pro 20 l/25 l a 60 l
x 1 ks
Plnicí systém REFILLO®

TLAKOVÁ DÓZA ZEBRA ROST OFF

Bezpečný a ekonomický systém pro ruční plnění nádobek sprejů aktivními látkami a stlačeným vzduchem.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Prázdná nádoba se stříkací pistolí

EMPTYCONT-F.RUSTREM-SPRBTL-500ML

Lockable regulating nozzle permits all settings from mist to jet
x 1 ks
Obal kanystru ORSY®protec

PR-ORSYPTRTLC-PLNICIZAR

Elektricky vodivý obal kanystru pro všechny 20l aktivní látky REFILLOmat