Odrezovač Rost Off Black
Odrezovač Rost Off Black
ROST OFF BLACK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Uvolňuje a promazává zadřené a zkorodované spoje.
- Vytváří tlakuvzdorný mazací film.
- Tepelně odolný od -30 °C do 450 °C (díky obsahu grafitu má vynikající vlastnosti pro havarijní provoz)
- Vynikající mazací účinek i ve vlhkém prostředí
- Chrání ošetřené kovové povrchy před korozí.
- Odpuzuje vlhkost, neobsahuje silikon a nepryskyřičnatí.
Datové listy(X)
Osobní a nákladní vozy, zemědělské a stavební stroje, zařízení, vybavení apod.
Nastříkejte přípravek na ošetřované díly a nechte krátce působit. U ztuhlých spojů aplikaci opakujte a v případě potřeby prodlužte čas penetrace.
Obsah balení | 500 ml |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 450 °C |
Chemická báze | Uhlovodík |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Neobsahuje kyseliny | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!