Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Odrezovač RUST OFF ICE PLUS

Odrezovač Rust Off Ice Plus

Obj. č. 0893241060

EAN 4065746450003

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odrezovač RUST OFF ICE PLUS

Obj. č. 0893241060
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
Unikátní studený šok způsobující vznik trhlin v důsledku nízké teploty až –60 °C dokáže uvolnit i silně zarezivělé šroubové spoje

Zmrazovací efekt


  • Studený šok způsobuje tepelné smrštění dílů, které mají povolit, což vede ke vzniku mikrotrhlinek v korozní vrstvě.


Vysoce efektivní penetrační vlastnosti


  • Vysoce efektivní penetrační olej vhodný pro použití při nízkých teplotách. Proniká do mezer a usnadňuje odstraňování pomocí lubrikačních aditiv nitridu bóru.


Dlouhotrvající ochrana proti korozi


  • Účinné přísady chrání před korozí v případě kondenzace a přispívají k dlouhodobé ochraně povrchu.


Multifunkční rozprašovací hlavice pro cílenou a plošnou aplikaci produktu

Upozornění

Bez obsahu mikroplastů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K nedestruktivnímu uvolňování mimořádně houževnatých zkorodovaných a zaseknutých šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, zemědělských a stavebních strojů, smontovaných celků a zařízení.

Návod

Odstraňte co nejvíce hrubých nečistot. Před použitím nádobku protřepejte. Nastříkejte přímo na zarezivělé díly z nejkratší možné vzdálenosti. K dosažení co nejlepších výsledků opakujte proces dvakrát až třikrát.

Obsah balení

400 ml

Provedení

Sprej

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

40 °C

Kinematická viskozita základního oleje

23

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Chemická báze

Dimetyléter

Neobsahuje silikon

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Bez hexanu

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace