Odizolovávací kleště
Odizolovací kleště samonastavitelné 16
ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-(0,08-16SMM)
Obj. č. 0714108016
EAN 4062856817894
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelný délkový doraz: 3-19 mm
- Integrované nůžky na kabely: 0,08-16,0 mm²
- Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz
- Ergonomicky navržená 2K rukojeť pro pohodlnou práci bez únavy, s očkem pro ochranu proti pádu
- Patentované přídržné čelisti s profilováním do tvaru hřebenu zaručují optimální uchycení kabelu
- Přizpůsobitelné označením rukojeti
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování jednožilových kabelů izolovaných PVC / silikonem / pryží, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometrie lopatek | Ve tvaru O |
Min./max. průřez drátu | 0,08-16 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 28-5 |
Délka x šířka x výška | 195 x 23 x 134 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |