Odizolovávací kleště
Odizolovací kleště s 2K rukojetí
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ
Obj. č. 0714108116
EAN 4045727207017
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavitelný délkový doraz: 3-18 mm
- Integrované nůžky na kabely: Flexibilní až do 10,0 mm², tuhé až do 1,5 mm²
- Vyměnitelný blok nožů a délkový doraz
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
- Vyrobeno ve Švédsku
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Jednoduchá jádra, PVC izolace, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometrie lopatek | Ve tvaru O |
Min./max. průřez drátu | 4-16 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 12-5 |
Délka x šířka x výška | 191 x 20 x 90 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!