Odizolovací nástroj s mikroskopickou přesností
Nástroj na mikropřesné odizolování
ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 0,25-0,8
Obj. č. 071441 10
EAN 4062856499526
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rozsah odizolování nastavitelný v krocích∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Nastavitelný délkový doraz
- Řezací zařízení pro vodiče do∅ 1,0 mm
- Čepel vyrobená z kalené speciální oceli
- Vyměnitelná páková čepel
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování pevných jednožilových kabelů s pláštěm z PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronika, telekomunikace a modelování
Min./max. průměr drátu | 0,25-0,8 mm |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) | 30-20 |
Délka x šířka x výška | 102 x 42 x 14 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Černá, Červená |