Odizolovací nástroj UNIVERSAL PLUS
Odizolovací nástroj Universal PLUS
Obj. č. 071441 033
EAN 4053479258171
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Podélné řezy pro odizolování dlouhých částí kabelu
- Podélný doraz s délkou odizolování 11 mm pro propojovací svorky (1,5–2,5 mm²)
- Obousměrná podélná zarážka pro praváky a leváky
- Podélná zarážka s parkovací polohou pro volné přemostění vodiče a libovolnou délku odizolování
- Vhodné pro ploché kabely do šířky 15 mm a ohebné vodiče 1,5–50,0 mm²
- Čepele potažené nitridem titanu pro vyšší řeznou rychlost a delší životnost
- Protiskluzný povrch
- Blokovací mechanismus zabraňuje nekontrolovanému otevírání nástroje
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování plášťů kabelů NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, koaxiálních TV kabelů, plochých kabelů do šířky 15 mm a jednožilových kabelů 1,5 mm² a 2,5 mm²
Min./max. průměr kabelu | 4-15 mm |
Min./max. průřez drátu | 1,5-50 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) | 16-1 |
Délka x šířka x výška | 130 x 38 x 24 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Černá, Červená |