Odizolovací kleště VDE, IEC 60900
Odizolov. kleště VDE, 1K rukojeť, IEC 60900
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ VDE 160 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost
- Automatické otevření kleští díky rozevírací pružině
- Pohodlná ergonomická protiskluzová 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Seřizovací šroub lze upevnit pomocí rýhované matice
- Broušený a chromovaný povrch
- Je vložen spoj
Datové listy(X)
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6 in |
Max. průměr drátu (Ø) | 5 mm |
Max. průřez drátu | 10 mm² |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |