Odizolovací kleště VDE, IEC 60900
Odizolovací kleště VDE, 2K rukojeť, IEC 60900
KLEŠTĚ ODIZOL. VDE ZEBRA 160MM
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost
- Automatické otevření kleští díky rozevírací pružině
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Seřizovací šroub lze upevnit pomocí rýhované matice
- Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách
- Kloub: Vložený
Datové listy(X)
| Délka (L) | 160 mm | 
| Délka v palcích (L) | 6 in | 
| Max. průměr drátu (Ø) | 5 mm | 
| Max. průřez drátu | 10 mm² | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Norma EN | 60900 | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast |