Odizolovací kleště SENSOR
Odizolovací kleště SENSOR
ODIZ. KLEŠTĚ SAMOSTAV. SENSOR2-4,4-7,0MM
Obj. č. 0714109070
EAN 4062856506453
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bez podélného dorazu – delší část kabelu lze prostrčit skrz tělo kleští a odizolovat
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování plášťů řídicích kabelů (např. Ölflex), bezhalogenových plášťů kabelů senzorů / akčních členů z PUR, vysoce ohebných kabelů TPE-U a stíněných a nestíněných kabelů s izolací z PVC a PUR J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX
Geometrie lopatek | Ve tvaru O |
Min./max. průměr drátu | 4,4-7,0 mm |
Délka x šířka x výška | 172 x 30 x 98 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | Plast |