Odizolovací kleště
Odizolovací kleště
KLEŠTĚ ODIZOLOVÁVACÍ ZEBRA 160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní nástrojová ocel
Dlouhá životnost a přesné řezné povrchy.
Pro jednožilové, vícežilové a jemně splétané vodiče
Automatické rozevírání kleští pomocí rozevírací pružiny
Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou
Pohodlná práce a optimální přenos síly.
Seřizovací šroub lze upevnit pomocí rýhované matice
Povrch: broušený a chromovaný po celé ploše
Kloub: překryvný
Datové listy(X)
Délka (L) | 160 mm |
Max. průměr drátu (Ø) | 5 mm |
Max. průřez drátu | 10 mm² |
Povrch | Chromovaný |
Délka v palcích | 6 in |