Odizolovací kleště DIN ISO 5743
Odizolovací kleště DIN ISO 5743
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 160 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Automatické rozevírání kleští pomocí integrované rozevírací pružiny
Vysoce kvalitní nástrojová ocel
Dlouhá životnost a přesné řezné povrchy.
Seřizovací šroub: Rýhovaná pojistná matice
Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený bezbarvým lakem
Rukojeti: PVC, dvojitý potah
Kloub: Překryvný
Datové listy(X)
Přesné a pohodlné stahování izolace z kabelů a vodičů
| Délka (L) | 160 mm | 
| Max. průměr drátu (Ø) | 5 mm | 
| Max. průřez drátu | 10 mm² | 
| Povrch | Lakováno | 
| Délka v palcích | 6-1/4 in |