Odizolovací kleště AS 61
Odizolovací kleště AS 61
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ-AS61-0,2-6,0 S DORAZ.
Obj. č. 0714109006
EAN 4062856506484
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pistolová rukojeť/konstrukce pro obsluhu bez únavy, zejména při práci na stolech a pracovních stolech
- Nastavitelný délkový doraz: 5-15 mm
- Integrované nůžky na kabely: Až do 2,5 mm²
- Upevňovací zařízení na konci rukojeti
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
Pro odizolování jednožilových kabelů s pláštěm z PVC, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometrie lopatek | ve tvaru V |
Min./max. průřez drátu | 0,2-6,0 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 24-10 |
Délka x šířka x výška | 165 x 27 x 140 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | Plast |