Odizolovací kleště AS 280
Odizolovací kleště AS 280
KLEŠTĚ NA IZOLACE AS 280
Obj. č. 071441 06
EAN 4011231716468
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Geometrie lopatek: ve tvaru V
- Automatické přepnutí z kruhového na podélný řez
- Hloubku řezu lze nastavit šroubem s vroubkovanou hlavou
- Náhradní čepel v horní části krytu rukojeti
- Upevňovací úchyt lze zajistit ve dvou polohách (∅ 4-16 mm a ∅ 16-28 mm)
- Optická stupnice délky: 8-20 mm
- Maximální délka stažené izolace: 35 mm
- Vyrobeno v Německu
Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.
Datové listy(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Odizolujte i obtížně dostupná místa, např. ve skříňových rozvaděčích, UP, HW, betonových krabicích
Geometrie lopatek | ve tvaru V |
Min./max. průřez drátu | 0,5-6 mm² |
Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG) | 10-20 |
Min./max. průměr kabelu | 4-28 mm |
Délka x šířka x výška | 160 x 31 x 51 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Materiál rukojeti | Plast vyztužený skelným vláknem |