Oddělovací přípravek na bednění TM 25, TM 200
Oddělovací přípravek na bednění
Obj. č. 0890370025
EAN 4050641049483
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvolňovací přípravek na bednění bez obsahu rozpouštědel, který zajišťuje bezchybný vzhled a kvalitu betonu po oddělení bednění.
Vhodný pro savé i nesavé bednění.
Uvolňovací přípravek pro okamžité použití bez obsahu rozpouštědel pro extrémně snadnou a čistou demontáž beze zbytků.
Nízká spotřeba
Díky nízké viskozitě lze dosáhnout obzvláště tenké vrstvy uvolňovacího přípravku. Podle savosti a drsnosti podkladu.
* Savý povrch 35–60 g/m2
* Nesavý povrch 25–40 g/m2
Nepoužívat na ocelové bednění při stavbě tunelů.
Neskladovat na přímém slunečním záření. Citlivý na mráz.
Datové listy(X)
Přípravek TM 25 nanášejte stříkací olejničkou nebo štětcem. Doporučujeme přípravek otřít houbou nebo hadrem, aby nebyla jeho vrstva v určitých místech příliš silná. Oddělovací účinek funguje na fyzikálním principu, který snižuje povrchové napětí na rozhraní mezi bedněním a betonovým povrchem.
| Obsah balení | 25 l | 
| Hustota | 0,87 kg/l | 
| Provedení | Kanystr | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování vchladu, chráněné před mrazem. Chraňte před přímým slunečním svitem a horkem. Kontejner musí být pevně uzavřený a musí být skladován mimo dosah potravin. | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování vchladu, chráněné před mrazem. Chraňte před přímým slunečním svitem a horkem. Kontejner musí být pevně uzavřený a musí být skladován mimo dosah potravin. | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 25925,000 g | 
| Hmotnost obsahu | 21,75 kg | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!