Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 14x18 mm

Hlava očkového momentového klíče, pohon 14x18 mm
OČKOVÝ KLÍČ-14X18MM(SW17)

Obj. č. 0714750917

EAN 4065746693172

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 14x18 mm

Obj. č. 0714750917
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
Pro momentový klíč, čtyřhranný vkládací dřík 14x18 mm
  • Vhodný pro montážní práce ve stísněných prostorách

  • S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Čtverhranný vkládací dřík

14 x 18 mm

Velikost hrotu

17 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Délka (L1)

65 mm

Délka hlavy (L2)

40,0 mm

Průměr hlavy (D1)

29,5 mm

Výška čtyřhranu (D2)

14,0 mm

Pohon v palcích

1

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 14 x 18 mm

MOMENTOVÝ KLÍČ NÁSTRČ.-14X18MM(40-200NM)

S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje