Ochranný vosk
Ochranný vosk 360°
OCHRANNÝ VOSK SPREJ TRANSPARENTNÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze pracovat i nad hlavou
360° ventilek
Teplozdorný
Teplovzdornost do +160 °C
Spolehlivý
- Samouzavírací
- Dobrá přilnavost
- Odpuzuje vodu
Průhledný
Chráněné místo je stále viditelné
Ochranná vrstva má samouzavírací schopnost
Bez zápachu
Nevhodné pro použití na viditelném natíraném povrchu
Datové listy(X)
- Pro ochranu vnitřních částí. K použití zejména na švech, spojích a površích v motorovém a zavazadlovém prostoru, na dveřích a prazích, na brzdovém vedení apod.
- Lze použít i jako antikorozní přípravek na strojích a jejich dílech a na zařízeních skladovaných venku
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi, nečistot a mastnoty. Optimální vzdálenost postřiku je 30 cm. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout při teplotě zpracování +15 až +25 °C.
| Obsah balení | 400 ml | 
| Barva | Transparentní | 
| Min./max. čas tvoření škraloupu | 90-120 min | 
| Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 20°C | 
| Konstrukce | Ventil 360° | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 160 °C | 
| Min. vzdálenost rozprašování | 30 cm | 
| Min. teplota zpracování | 15 °C | 
| Max. teplota zpracování | 25 °C | 
| Hustota | 0,665 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C |