Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranný lak na motory

Ochranný lak na motory
OCHRANA MOTORU (LAK) 400 ML

Obj. č. 0892790

EAN 4099618218552

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranný lak na motory

Obj. č. 0892790
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
Kvalitní akrylové nátěrové těsnění motorového prostoru

Nový lesk motoru, sestav, kabelů a hadic


Vizuálně zlepšuje a zachovává nebo zvyšuje hodnotu součástí a sestav v motoru



Tvoří ochrannou vrstvu


  • Chrání před vlhkostí, nečistotami ze silnice a silniční solí a zabraňuje tak korozi

  • Zabraňuje svodovým proudům v elektrických součástech


Vysoký stupeň flexibility vrstvy


Vysoký stupeň flexibility na plastu, gumových hadicích, kabelech apod.



Vynikající tepelná odolnost (+80 °C)


  • Chrání ochranný lak na motory před blednutím

  • Chrání laky před měknutím a tedy před hromaděním prachu


Vynikající přilnavost k nejrůznějším povrchům



Vysoký lesk

Upozornění

Nestříkejte na lakované povrchy ani na horký motor.


Nestříkejte na místa lakovaná syntetickou pryskyřicí.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ochranný lak motoru poskytuje ochranu proti vlhkým podmínkám, nečistotám a soli ze silnice a zabraňuje korozi. Nový lesk motoru, sestav, kabelů a hadic. Vizuálně zlepšuje a zachovává nebo zvyšuje hodnotu součástí a sestav v motoru. Vhodný zejména pro rekonstrukci ojetých vozů

Návod

Nádobku před použitím řádně protřepejte. Před použitím důkladně očistěte postižená místa čističem motorů a nechte je zaschnout. Vypněte zapalování a naneste přípravek v rovnoměrné vrstvě tak, aby vznikl souvislý lesklý povlak. Po použití otočte plechovku vzhůru nohama a pokračujte ve stříkání, dokud není ventil prázdný.

Chemická báze

Aceton

Obsah balení

400 ml

Hmotnost obsahu

304 g

Doba zaschnutí

10 min

Podmínky pro dobu vysušení

při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Doba zaschnutí prachu

10 min

Max. odolnost vůči teplotám

100 °C

Hustota

0,76 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Síla úchopu

50 min

Koncentrace VOC (CH)

95,53 %

Doba použitelnosti od data výroby

10 Roky

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace