Ochranné zátky do uší s páskem, skládací X-300
Ochranné zátky do uší X-300, skládací
OCHRZÁT-X300-SKLÁDACÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pásek pod bradou
- Ergonomický design
- Oválné zátky přesně uzavírají zvukovod
- Pásek zajišťuje ochranné zátky do uší na místě a eliminuje hluk způsobený třením
- Lehké provedení, pouze 8 g
Datové listy(X)
Pro použití zahrnující rušivé hlukové znečištění
| Zeslabení, hodnota SNR | 26 dB | 
| Zeslabení, hodnota L | 21 dB | 
| Zeslabení, hodnota M | 23 dB | 
| Zeslabení, hodnota H | 30 dB | 
| Norma EN | 352 | 
| Normy | EN 352 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!