Ochranné zátky do uší se šňůrkou X-100
Ochranné zátky do uší se šňůrkou x-100
OCHRZÁT-X100-ŠŇŮRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vždy rychle k dispozici díky bezpečnostní šňůře
Velmi dobrá izolace
Vynikající zřetelnost řeči
Velice pohodlně se nosí, proto jsou oblíbené
Uzavřený povrch brání vniknutí cizích těles a částeček nečistot do ochranné zátky do uší
Lisovaný tvar X poskytuje několik výhod:
- Snižuje přítlak na otvor zvukovodu
- Jemné a optimální přizpůsobení k zvukovodu
- Rychlé a správné vložení
- Snadné odstranění ochranné zátky do uší
Datové listy(X)
Pro použití zahrnující dlouhodobé hlukové znečištění
| Zeslabení, hodnota SNR | 37 dB | 
| Zeslabení, hodnota L | 34 dB | 
| Zeslabení, hodnota M | 35 dB | 
| Zeslabení, hodnota H | 36 dB | 
| Provedení | Dávkovač | 
| Konstrukce | Po párech v polyetylenových sáčcích | 
| Počet zátkových chráničů sluchu | 100 pár | 
| Barva | Neonově zelená | 
| Normy | AS/NZS 1270 |