Ochranné zátky do uší X-200
Ochranné zátky do uší X-200
OCHRZÁT-X200-200PÁRŮ
Obj. č. 0899300334
EAN 4046778690544
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající izolační vlastnosti
Skvělé rozpoznání hlasu
Velmi pohodlné pro maximální použitelnost
Uzavřený povrch brání vniknutí cizích těles a nečistot do ochranné zátky do uší.
Lisovaný tvar X poskytuje několik výhod:
- Snižuje kontaktní tlak na ústí vnějšího zvukovodu
- Měkké a optimální zasunutí do zvukovodu
- Rychlé a snadné vkládání správným způsobem
- Snadné vyjmutí
Datové listy(X)
Pro použití zahrnující dlouhodobé hlukové znečištění
| Zeslabení, hodnota SNR | 33 dB | 
| Zeslabení, hodnota L | 29 dB | 
| Zeslabení, hodnota M | 31 dB | 
| Zeslabení, hodnota H | 34 dB | 
| Provedení | Dávkovač | 
| Konstrukce | Po párech v polyetylenových sáčcích | 
| Počet zátkových chráničů sluchu | 200 pár | 
| Barva | Neonově růžová | 
| Normy | AS/NZS 1270 |