Ochranné zátky do uší X-100, zjistitelné
Ochranné zátky do uší X-100, zjistitelné
OCHRZÁT-X100-ŠŇŮRA-DETEKOVATELNA
Obj. č. 0899300333
EAN 4045989372232
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomické jednorázové ochranné zátky do uší tvaru kužele, určené k použití ve velmi hlučném prostředí
Vždy dostupné a při ruce díky bezpečnostní šňůrce
Mimořádné tlumicí vlastnosti
Vynikající rozeznání řeči
Mimořádně pohodlné nošení, pro maximální snášenlivost uživatelem
Uzavřený povrch brání vniknutí cizích těles a částeček nečistot do ochranné zátky do uší
Lisovaný tvar X poskytuje několik výhod:
- Snižuje kontaktní tlak na ústí vnějšího zvukovodu
- Měkké a optimální přizpůsobení se zvukovodu
- Rychlé vkládání správným způsobem
- Snadné vyjmutí
Datové listy(X)
| Zeslabení, hodnota SNR | 37 dB | 
| Zeslabení, hodnota L | 34 dB | 
| Zeslabení, hodnota M | 35 dB | 
| Zeslabení, hodnota H | 36 dB | 
| Počet zátkových chráničů sluchu | 100 ks | 
| Barva | Modrá | 
| Normy | EN 352-2 |