Ochranné zátky do uší X-100
OCHRZÁT-X100-200PÁRŮ
Obj. č. 0899300331
EAN 4046778690094
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající izolační vlastnosti
Skvělé rozpoznání hlasu
Velmi pohodlné pro maximální použitelnost
Uzavřený povrch brání vniknutí cizích těles a nečistot do ochranné zátky do uší
Lisovaný tvar X poskytuje několik výhod:
- Snižuje kontaktní tlak na ústí vnějšího zvukovodu
- Měkké a optimální zasunutí do zvukovodu
- Rychlé a snadné vkládání správným způsobem
- Snadné vyjmutí
Datové listy(X)
Pro použití zahrnující dlouhodobé hlukové znečištění
Zeslabení, hodnota SNR | 37 dB |
Zeslabení, hodnota L | 34 dB |
Zeslabení, hodnota M | 35 dB |
Zeslabení, hodnota H | 36 dB |
Provedení | Dávkovač |
Konstrukce | Po párech v polyetylenových sáčcích |
Počet zátkových chráničů sluchu | 200 pár |
Barva | Neonově zelená |
Normy | AS/NZS 1270 |