Ochranné rukavice proti pořezání W-300 Level D
Ochranné rukavice proti proříznutí W-300 Level D
OCHRRUK-PROTIPOŘEZ-W-300-LEVEL D-V.10
Obj. č. 0899403710
EAN 4056807893471
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Potah z nitrilové pěny
- Dobrá odolnost vůči mazivům a olejům
- Mimořádně pevný úchop v suchém prostředí
Zesílení v ohbí palce zajišťuje prodlouženou životnost
Mimořádná odolnost vůči oděru a pořezání díky speciálnímu provedení vláken
Datové listy(X)
Práce s vysokými nároky na ochranu proti pořezání a oděru při manipulaci a zpracování ostrých předmětů ve sklářském, kovozpracujícím a automobilovém průmyslu a ve stavebnictví.
Velikost | 10 |
Velikost | 13 |
Materiál výstelky | HDPE/polyester/ocel/čedič/elastan/polyamid |
Povrch materiálu | Nitrilová pěna |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosti proti řezu v souladu s normou ISO 13997 | D |
Kategorie | 2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!