Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
OCHRUK-NTR-330MM-VEL11
Obj. č. 089943511
EAN 4049557940151
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 100 % nepropustnost pro kapaliny
- Kosočtverečný vzorek pro bezpečný úchop
- Ochrana proti chemikáliím a kapalinám, například vůči zásaditým roztokům, kyselinám, mazivům, olejům a některým rozpouštědlům
- Výroba bez použití silikonu
Datové listy(X)
Lakýrnické práce, povrchová úprava, leptání, chladiva a maziva, údržba vozidel a strojů, potravinářský průmysl, galvanické lázně, čištění, manipulace s pesticidy
Velikost | 11 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | S bavlněnou výstelkou |
Normy | EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 330 mm |
Tloušťka materiálu | 0,38 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Barva | Zelená |