Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř

OCHRUK-NTR-330MM-VEL10

Obj. č. 089943510

EAN 4038898606963

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř

Obj. č. 089943510

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

With cotton velour finish inside.
  • 100 % nepropustnost pro kapaliny

  • Kosočtverečný vzorek pro bezpečný úchop

  • Ochrana proti chemikáliím a kapalinám, například vůči zásaditým roztokům, kyselinám, mazivům, olejům a některým rozpouštědlům

  • Výroba bez použití silikonu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lakýrnické práce, povrchová úprava, leptání, chladiva a maziva, údržba vozidel a strojů, potravinářský průmysl, galvanické lázně, čištění, manipulace s pesticidy

Velikost

10

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnitřní strany

S bavlněnou výstelkou

Normy

EN 374

Kategorie

3

Délka

330 mm

Tloušťka materiálu

0,38 mm

Tolerance, tloušťka materiálu (+/-)

0,03 mm

Barva

Zelená

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace