Ochranné rukavice proti chemikáliím, butylové
Ochranné rukavice proti chem. butyl
OCHRUK-CHEM-BUTYL-VEL8-350MM
Obj. č. 0899430308
EAN 4049557937557
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skvělá ochrana proti nebezpečným chemikáliím
- Dobrá mechanická odolnost
- Zesílený okraj
- Pudrované
Nejsou odolné vůči olejům, mazivům, halogenům a uhlovodíkům
Datové listy(X)
- Chemický průmysl
- Práce v laboratoři
- Manipulace s extrémně nebezpečnými a toxickými chemikáliemi, jako jsou estery, ketony, aceton, aldehydy, aminy, anhydridy, hydroxid draselný, hydroxid sodný, zásady, alkohol, anorganické soli, organické a anorganické kyseliny do koncentrace 20 %
Velikost | 8 |
Materiál | Butyl |
Povrchová úprava vnitřní strany | Pudrované |
Normy | EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 350 mm |
Tloušťka materiálu | 0,50 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,10 mm |
Barva | Černá |