Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranné rukavice proti chemikáliím, butylové

OCHRUK-CHEM-BUTYL-VEL10-350MM

Obj. č. 0899430310

EAN 4049557937700

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, butylové

Obj. č. 0899430310
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
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
  • Skvělá ochrana proti nebezpečným chemikáliím

  • Dobrá mechanická odolnost

  • Zesílený okraj

  • Pudrované
Upozornění

Nejsou odolné vůči olejům, mazivům, halogenům a uhlovodíkům

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Chemický průmysl

  • Práce v laboratoři

  • Manipulace s extrémně nebezpečnými a toxickými chemikáliemi, jako jsou estery, ketony, aceton, aldehydy, aminy, anhydridy, hydroxid draselný, hydroxid sodný, zásady, alkohol, anorganické soli, organické a anorganické kyseliny do koncentrace 20 %

Velikost

10

Materiál

Butyl

Povrchová úprava vnitřní strany

Pudrované

Normy

EN 374, 388, 420

Kategorie

3

Délka

350 mm

Tloušťka materiálu

0,50 mm

Tolerance, tloušťka materiálu (+/-)

0,10 mm

Barva

Černá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace