Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Voděodolná protichemická rukavice, vinyl
OCHRUK-CHEM-VINYL-VEL10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevný úchop za vlhka i za sucha díky mikro-zdrsněnému povrchu na dlani
- 100% voděodolné
- Podšívka z materiálu Jersey izolující proti chladu a teplu
Datové listy(X)
- Pro střední mechanické namáhání ve vlhkém prostředí
- Ochrana před chemikáliemi
- Přeprava nebezpečného zboží
- Řidiči cisteren
- Manipulace s chemikáliemi a kapalinami
- Rybářství a zpracování ryb
- Likvidace odpadů
- Čištění
- Zemědělství
- Chladírenství
Velikost | 10 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Povrchová úprava vnitřní strany | Výstelka zbavlněného žerzeje |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 350 mm |
Tloušťka materiálu | 1,80 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Barva | Zelená |