Ochranné brýle Wega®
Ochranné brýle, Wega
OCHRBR-WEGA-ČIRÁ
Obj. č. 0899102115
EAN 4049557822631
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvousložková technologie zaručuje vysokou úroveň ochrany a maximální pohodlí
- Spolehlivě chrání oči před létajícími částicemi
- Pohodlně a individuálně se přizpůsobí tvaru obličeje uživatele a poskytuje pohodlí a dokonalou ochranu
Kombinuje vlastnosti bezpečnostních brýlí a panoramatických brýlí v jednom modelu
Optimální přizpůsobení díky nastavení délky a úhlu stranic
Kvalitní povlak skel:
- Extrémně odolný proti poškrábání na vnější straně
- Permanentní protimlhový nátěr na vnitřní straně
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FKN | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 49,000 g | 
| Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Odolné proti zamlžení na vnější straně |