Ochranné brýle Muscida
Ochranné brýle MUSCIDA s pouzdrem LE
PR.BRÝLE MUSCIDA ZRC S POUZDREM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající výhled a pohodlné provedení s moderním, atletickým vzhledem
- Pohodlné nošení díky lehkým materiálům
- Individuálně nastavitelný měkký nosní můstek
- Součástí je pouzdro z mikrovlákna pro bezpečné uložení brýlí
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Tinted, Red, mirrored | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 380 nm | 
| Norma EN | 16321-1 | 
| Mechanická pevnost | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 | 
| Označení bezpečnostních čoček | CT 1 N | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 169,400 g |