Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranné brýle LUKIDA

OCHR.PR.BRÝLE LUKIDA MODRÉ

Obj. č. 0899102414

EAN 4068362184321

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné brýle LUKIDA

Obj. č. 0899102414
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
Bezobroučkové, měkký materiál – dokonale padnou a zajišťují spolehlivou ochranu
  • Bezobroučkové pro mimořádnou pocitovou lehkost a velké zorné pole – kombinace stylu a funkčnosti

  • Měkký nosní díl lze jemně nastavit tak, aby neklouzal ani při pohybu

  • Pružné, měkké nožičky jsou sotva cítit a netlačí ani po několika hodinách nošení

  • Včetně sáčku z mikrovlákna, který chrání brýle před poškrábáním a prachem a je ideální pro cestování nebo bezpečné skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva bezpečnostních čoček

Multicolour gradient tint with blue mirror effect

Materiál bezpečnostních čoček

Polykarbonát

UV ochrana

380 nm

Norma EN

16321-1

Mechanická pevnost

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1

Označení bezpečnostních čoček

W G3 CT 1 N CE

Hmotnost výrobku (na kus)

27,200 g

Krycí ochranná tabule

Bez mlhy venku, Vnitřní strana bez zamlžení

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace