Ochranné brýle FORNAX®plus
Ochranné brýle FORNAX PLUS
OCHRBR-FORNAX-PLUS-ČIRÁ
Obj. č. 0899102242
EAN 4053479675893
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ochrana oblasti očí
- Gumová ochrana na hranách
- Velké zorné pole díky panoramatickému sklu
Speciální sklo s vysoce kvalitním povlakem
- Nezkreslený výhled
- Povrch skel je mimořádně odolný proti poškrábání a na vnitřní straně jsou skla vybavena permanentním povrchem proti zamlžení
Inovativní technologie nožiček
- Velmi pohodlné díky flexibilním dvoudílným nožičkám
- Lze nastavit flexibilně díky variabilnímu sklonu nožiček
- Pevně sedí bez otlaků - i po dlouhé době nošení
Chytrý design
- Velmi kompaktní se sklopenými nožičkami
- Vynikající v kombinaci s dýchací maskou
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FTKN | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 73,800 g | 
| Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |